text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. 3 mm longueur 50 mm PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 1Z538623
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z538623
EAN 4015448737377
UBB 500581299202
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829257
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.