text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná tenká matica, sústružená DIN 439 2 Ľahko obrobiteľná oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 04 sústružený

Referência
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit

Especificações

Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info sústružený

Padrões

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.