text.skipToContent text.skipToNavigation

Ecrou à visser avec collerette et à six pans creux type SKD Acier Electro zingué avec collerette M8X18


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. SKD
Poids par pièce (g) 8.89
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 18 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. SKD
Poids par pièce (g) 8.89
Info
  • Les tendeurs en acier (résistance ultime minimale = 330 N/mm2) sont électro-zingués c.q. galvanisés à chaud (avec un filetage métrique ISO calibré).
  • Suivant les disponibilités, des modifications peuvent être apportées.
  • Les anneaux sont en acier de classe 3.6 et toujours électro-zingués.avec collerette
Code Douanier 7318190090

Dimensions

d2 14
L (mm) 18
P 1.25
s 8
Pilot hole ø 12-12.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 14440.080.018
EAN 8715492582317
UBB 950355968732
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.