text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw insert with collar type SKD Steel Zinc plated with collar M10X20


Cikkszám
Length
Brand Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Type no. SKD
Weight per piece (g) 20.4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Length 20 mm
Brand Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Type no. SKD
Weight per piece (g) 20.4
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.with collar
Commodity code 7318190090

Méretek

d2 18.5
L (mm) 20
P 1.5
s 10
Pilot hole ø 16-16.5

Cikkszámok

Cikkszám 14440.100.020
EAN 8715492582324
UBB 950355968815
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.