text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Dreumex Distributeurs de savon AUTO DISP ONE2CLEAN


Distributeur automatique "mains-libres" pour une hygiène optimale et une utilisation économique, jusqu'à 60 % d'économie Modèle avec pompe 5 ml.

Numéro d'article D0048.024.239
Largeur 287
Hauteur 260
Profondeur 155
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 287
Hauteur 260
Profondeur 155
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 5
Sans contact Oui
Installation Mur
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Forme basique Autre
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide
Matériau du support/couvercle Autre
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Non
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Autre
Accent de couleur Bleu
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Bleu
Avec couvercle/rosace interchangeable Oui
Traitement de surface Autre
Marque Dreumex
Model One2clean

La description

Distributeur automatique "mains-libres" pour une hygiène optimale et une utilisation économique, jusqu'à 60 % d'économie Modèle avec pompe 5 ml.

Numéros d'articles

Numéro d'article D0048.024.239
EAN 8712602001133
UBB 500511521279
UNSPSC 30181614
N° Article du fabricant 99999051025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.