text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  P801 Transparent P8016.0X6.0


Article number 7O374041
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Packed per 1

Specifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Dormer
Code Douanier 8207909100
Model P801
Type Rotary Burr

Article numbers

Article number 7O374041
EAN 7320760687291
UBB 500632424601
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P8016.0X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.