text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6Z123127
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud machine EP016H DIN 376 N/A HSSE Trempé à la vapeur M24
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Z123127
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
38
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
38
Inclinaison du filetage (mm)
3
Dimension du filetage
24
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z123127
EAN
7320760136362
UBB
500635714057
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
EP01M24