text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6Y862397
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Taraud machine E412 N/A TiAIN Top M3
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Y862397
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
12
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
12
Longueur de filetage (mm)
6
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
6
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Yellow
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E412
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y862397
EAN
7320760778869
UBB
500686138719
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E412M3