text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2B134587
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P842 Transparent P84212.7X6.0
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2B134587
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Dormer
Code Douanier
8207909100
Model
P842
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B134587
EAN
7320760688601
UBB
500632450267
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P84212.7X6.0