text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
9O758513
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Fraise lime carbure P815 Transparent P81512.7X6.0
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9O758513
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
77
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
32
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Marque
Dormer
Model
P815
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O758513
EAN
7320760688090
UBB
500632439633
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P81512.7X6.0