text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Alésoirs machine
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
Alésoir
Alésoirs machine
2M623187
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Machine alésoir B400 DIN 8093 SC Blanc 1.80mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M623187
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
1.8
Diamètre (mm)
1.8 - 1.8
Durée de travail (mm)
11
Matière de coupe
HM
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
1.8
Diamètre (mm)
1.8 - 1.8
Durée de travail (mm)
11
Matière de coupe
HM
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Machine Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M623187
EAN
7320760053034
UBB
500631310850
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
B4001.8