text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 8.20mm


Numéro d'article 3Q360395
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q360395
EAN 7320760375563
UBB 500631115416
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A7778.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.