text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 8.80MM


Numéro d'article 6P980922
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 8.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P980922
EAN 7320760691465
UBB 500661463876
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant A1478.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.