text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1H435090
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Foret Standard A110 DIN 340 HSS Vaporise 1.10mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1H435090
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A110
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
60
Diamètre du foret (mm)
1.1
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H435090
EAN
7320760009956
UBB
500630445939
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1101.1