text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 6.90mm


Cikkszám 4M707841
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 6.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4M707841
EAN 7320760008577
UBB 500631065413
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1086.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.