text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 14.75mm


Numéro d'article 9X096808
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 114
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 169
Diamètre du foret (mm) 14.75
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 114
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X096808
EAN 7320760001127
UBB 500630673969
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10014.75
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.