text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5U230704
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 9.20mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5U230704
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A022
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
84
Diamètre du foret (mm)
9.2
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U230704
EAN
7320760589779
UBB
500631144879
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0229.2