text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1U135955
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Foret queue cône morse A130 DIN 345 HSS Vaporise 10.25mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1U135955
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cône morse
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
168
Diamètre du foret (mm)
10.25
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cône morse
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A130
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U135955
EAN
7320760022108
UBB
500630488590
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A13010.25