text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2F532371
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Foret étagé A402 DIN 8376 HSS Vaporise M3
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2F532371
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre du foret (mm)
3.4
Diamètre d'arbre (mm)
6
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A402
Type
Subland Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F532371
EAN
7320760034446
UBB
500572390192
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A402M3