text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
Toutes les catégories
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Taraudage
Tarauds à main
9X339456
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Dormer Jeu de tarauds à main 3PC E105 DIN 2181 HSS Blanc M5x0.50mm NO9
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9X339456
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
14
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Nombre de lames
3
Matière de coupe
HSS
Taille du filetage (métrique)
5 - 5
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Dormer
Model
E105
Type
Hand Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X339456
EAN
7320760081815
UBB
500630229796
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E105M5X.5NO9