text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 125 mm granulation 80 INOX corindon zirconien PROMAT


Corindon zirconien. Pour l’usinage de l’acier et de l’inox. Pour un enlèvement de matière extrêmement efficace grâce aux agents abrasifs actifs du liant, très longue durée de vie, pour des matériaux difficiles à usiner tels que l’acier inoxydable. Liant résine synthétique. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 3C387826
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Diamètre de l'alésage 22
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Zirconium corundum
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C387826
EAN 4015448423850
UBB 500581661385
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841669
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.