text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 125 mm granulation 36 INOX corindon zirconien PROMAT


Corindon zirconien. Pour l’usinage de l’acier et de l’inox. Pour un enlèvement de matière extrêmement efficace grâce aux agents abrasifs actifs du liant, très longue durée de vie, pour des matériaux difficiles à usiner tels que l’acier inoxydable. Liant résine synthétique. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 2F660306
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Diamètre de l'alésage 22
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Diamètre de l'alésage 22
Type de particule Zirconium corundum
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F660306
EAN 4015448423829
UBB 500581364121
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841666
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.