text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 115 mm granulation 36 INOX grain céramique PROMAT


Grain céramique. Utilisation possible pour l’acier au chrome, l’acier au chrome-nickel, l’acier hautement allié, les alliages de nickel et les alliages de titane, le laiton, la bronze et l’acier de construction. Ponçage agressif sans échauffement et longue durée de vie. Le ponçage induit un effet d’auto-affûtage extrêmement efficace qui permet un enlèvement de matière important et uniforme à régime élevé , avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 8S943302
Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13200
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 36
Motif de trou Trou en étoile
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S943302
EAN 4015448686729
UBB 500583610851
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842616
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.