text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques fibre
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
Disques fibre
S0406.000.040
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque en fibres CS 561 D. 180 mm granulation 40 pour bois/métal corindon KLINGS
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S0406.000.040
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de l'alésage
180
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
180
Granulation
40
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Diamètre de l'alésage
180
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
180
Granulation
40
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
40
Motif de trou
Trou en étoile
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
97
Code Douanier
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0406.000.040
EAN
4014855013692
UBB
240216483810
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
11061