text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres COMBICLICK CO-COOL D. 125 mm granulation 36 INOX/aluminium PFERD


Grain céramique. Pour un meulage agressif, un enlèvement de matière maximal et une durée de vie très élevée, pour des matériaux durs et à faible conduction thermique. Les agents abrasifs actifs dans le revêtement assurent un enlèvement de matière nettement plus important, empêchent l’obstruction par des particules et assurent un travail avec moins d’échauffement du matériau

Numéro d'article 9P878970
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à la céramique Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à la céramique Oui
Type de particule Céramique
Marque Pferd
Model COMBICLICK

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P878970
EAN 4007220722473
UBB 500583888564
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 64193103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.