text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier D.150x13 mm grossière perçage 13 mm PROMAT


Non-tissé de nettoyage très grossier et agressif, mélangé à un grain spécial. Enlèvement de matière efficace. Longue durée de vie. Parfaitement adapté à l’enlèvement de la rouille et de la peinture. Nettoyage des cordons de soudure. Enlèvement des colles et des couches de protection de soubassements de véhicules. Nettoyage des dalles en béton. Décalaminage. Perçage de 13 mm de Ø

Numéro d'article 7K276087
Vitesse de rotation max. (1/min) 5350
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au béton Oui
Diamètre de l'alésage 13
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 5350
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au béton Oui
Diamètre de l'alésage 13
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K276087
EAN 4015448507291
UBB 500583174676
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.