text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif en non-tissé Scotch Brite™ SC-DH D. 125 mm super fine gris sans c


Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scot

Numéro d'article 2405263M
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Super fin
Marque 3M
Poids par pièce (g) 419.3

La description

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ à coupe rapide constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition.Le matériau en nappe ouverte de nos disques fonctionne à froid et résiste à la charge, pour une utilisation prolongée. Les abrasifs en oxyde d'aluminium uniformément répartis offrent un taux de coupe élevé pour une finition homogène. Nos disques de traitement de surface utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium, le choix préféré des professionnels de l'industrie pour son taux de coupe rapide et sa longue durée de vie. L'abrasif est résistant, durable et s'auto-fracture à l'usage pour exposer continuellement des arêtes de coupe fraîches pour une coupe plus efficace par rapport aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium minéral est solide, résistant, a un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui mélangent des abrasifs à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées, afin de créer un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui limite l'encrassement des fibres et permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à haute performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2405263M
EAN 4001895727597
UBB 500614725561
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 240526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.