text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif PS 22 K GLS 3 150 mm granulation 150 pour bois/métal cori


Corindon. Disque abrasif universel pour l’usinage des métaux et du bois. Micrographie homogène. Ø des trous d’aspiration de 10 mm. Autoagrippant

Numéro d'article 4D630005
Application Meulage
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Forme à trou GLS3
Diamètre de disque (mm) 150
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Forme à trou GLS3
Diamètre de disque (mm) 150
Matériau du support Papier
Granulation 150
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Motif de trou Anneau
Marque Klingspor
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D630005
EAN 4014855022106
UBB 500513251115
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 86637
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.