text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif PS 22 K 125 mm granulation 120 pour bois/métal corindon K


Corindon. Disque abrasif universel pour l’usinage des métaux et du bois. Micrographie homogène. Autoagrippant

Numéro d'article S0186.000.120
Application Meulage
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Papier
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Dispersion À moitié ouvert
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 7
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0186.000.120
EAN 4014855019465
UBB 240216463028
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6775
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.