text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque abrasif adhésif PS 22 K 115 mm granulation 320 pour bois/métal corindon K


Corindon. Disque abrasif universel pour l’usinage des métaux et du bois. Micrographie homogène. Autoagrippant

Numéro d'article S0185.000.320
Application Meulage
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Papier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Papier
Granulation 320
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 320
Dispersion À moitié ouvert
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0185.000.320
EAN 4014855054817
UBB 240216476079
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 95561
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.