text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner Z 960 TX D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLINGSPOR


Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Disque à tronçonner haute performance avec corindon zirconien. Peu de bavures. Faible contrainte thermique. Très bonne agressivité et durée de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6T744132
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model Z 960 TX Special; Kronenflex

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T744132
EAN 4014855206582
UBB 500513242213
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.