text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SGP STEELOX D230x1,9 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Utilisation universelle sur de l’acier inoxydable (INOX) et sur de l’acier. Outil haute performance très robuste pour des coupes sans échauffement. Avec une capacité de tronçonnage maximale et une durée de vie exceptionnelle. Pour tronçonner des tôles et des profilés fins. Pour un tronçonnage sans échauffement, rapide, confortable, avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 4Z045131
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z045131
EAN 4007220522776
UBB 500582299029
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61328702
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.