text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques de coupe
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
Disques de coupe
4U522713
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque à tronçonner SGP STEELOX D180x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4U522713
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
8600
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
8600
Diamètre de disque (mm)
180
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SGP STEELOX; Special Line SGP
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U522713
EAN
4007220357873
UBB
500582277579
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61343122