text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SGP STEELOX D125x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Utilisation universelle sur de l’acier inoxydable (INOX) et sur de l’acier. Outil haute performance très robuste pour des coupes sans échauffement. Avec une capacité de tronçonnage maximale et une durée de vie exceptionnelle. Pour tronçonner des tôles et des profilés fins. Pour un tronçonnage sans échauffement, rapide, confortable, avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 1B679604
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B679604
EAN 4007220538104
UBB 500573963633
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61331420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.