text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SGP STEELOX D125x0,8 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Numéro d'article 5D758295
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D758295
EAN 4007220835364
UBB 500582362876
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61341094
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.