text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SGP STEELOX D115x0,8 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Utilisation universelle sur de l’acier inoxydable (INOX) et sur de l’acier. Outil haute performance très robuste pour des coupes sans échauffement. Avec une capacité de tronçonnage maximale et une durée de vie exceptionnelle. Pour tronçonner des tôles et des profilés fins. Pour un tronçonnage sans échauffement, rapide, confortable, avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 8M282649
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SGP STEELOX; Special Line SGP

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M282649
EAN 4007220835357
UBB 500583540983
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61340394
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.