text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SG STEELOX D230x2,5 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier, des tôles, des profilés et des matériaux pleins. Capacité de tronçonnage élevée et durée de vie maximale. Épaisseur de disque 2,5 mm pour tous les travaux de tronçonnage universels. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6O400823
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model SG STEELOX; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O400823
EAN 4007220162446
UBB 500582858212
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61328422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.