text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques de coupe
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
Disques de coupe
1P944300
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque à tronçonner SG STEEL D125x2,4 mm droit acier perçage 22,23 mm PFERD
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1P944300
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Pferd
Model
SG STEEL; Performance Line SG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P944300
EAN
4007220162231
UBB
500581179339
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
61321222