text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner SG ALU D115x2,4 mm contre-coudé aluminium perçage 22,23 mm PFERD

Numéro d'article 1M537192
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.4
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M537192
EAN 4007220522936
UBB 500581110763
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61340312
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.