text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner PSF STEELOX D125x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm PFERD


Numéro d'article 1Y804075
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Pferd
Model PSF STEELOX; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y804075
EAN 4007220538142
UBB 500581279733
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 61721121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.