text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner INOX D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm PROMAT


Longue durée de vie. Vitesse de coupe élevée. Faibles vibrations. Faible génération de poussière. Pas d’échauffement du matériau. Coupe sans presque aucune bavure. Pour l’usinage des aciers antirouille, des tôles et des profilés à parois minces. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2R710003
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Diamètre de l'alésage 22.23

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R710003
EAN 4015448544760
UBB 500581516845
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841242
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.