text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant Premium D. 230 mm perçage 22,23 mm Carrelages 10 mm


Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés.

Numéro d'article 0Q585951
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à la céramique Oui
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté à la céramique Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Hauteur de segment (mm) 10
Marque Tyrolit

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l'acier garantit le tronçonnage en toute sécurité de toutes les pièces sur les machines stationnaires, quel que soit leur diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage d'une large gamme de nuances d'acier et est parfait pour le tronçonnage stationnaire de pièces de grande section, de matériaux solides et de profilés. Ce produit garantit une durée de vie maximale et une facilité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé spécial de pressage Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses de la meule de tronçonnage. Le frottement latéral est ainsi réduit et le ternissement de la pièce appartient au passé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 639635
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.