text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner diamant 4 x 4 Explorer D. 350 mm perçage de 20 mm pour NORTON CLIPPER


Coupe plus rapide, durée de vie plus longue, sécurité améliorée. Manipulation simplifiée lors de l’application sur tous les matériaux. Hauteur du segment jusqu’à 12 mm pour une coupe plus rapide dans les matériaux durs et une durée de vie élevée dans les matériaux abrasifs. Forme de segment trapézoïdale pour une coupe confortable et fluide avec moins de vibrations. Indicateur de profondeur de coupe breveté pour contrôler facilement la profondeur de coupe lors de l’utilisation. Mesure de l’usure des segments par contrôle optique. Voies d’eau spéciales en forme d’ellipse au design sûr pour éviter les fissures dues à une inattention, en particulier pour les matériaux de plus de 5 mm d’épaisseur

Numéro d'article 7R340528
Application Séparer
Forme Autre
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Diamètre de disque (mm) 350
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Largeur de segment (mm) 3.2
Hauteur de segment (mm) 12
Marque Norton clipper
Model PRO 4X4 EXPLORER
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R340528
EAN 5450248721055
UBB 500583244891
UNSPSC 31191602
N° Article du fabricant 4000818803
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.