text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Outils abrasifs
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
Accessoires & pièces
Outils abrasifs
1Z472772
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Disque à tronçonner D125x0,8mm coudé INOX perçage de 22,23 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z472772
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
0.8
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
0.8
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z472772
EAN
4015448878131
UBB
500581298055
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4000841780