text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque à tronçonner A 46 TZ Special D230x1,9 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLIN


Disque spécial pour tôles fines en acier et en acier inoxydable. Liant dur. Très agressif. Nécessite moins d’effort. Faible consommation de matière. Peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S1032.230.222
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.9
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

La description

Disque spécial pour tôles fines en acier et en acier inoxydable. Liant dur. Très agressif. Nécessite moins d’effort. Faible consommation de matière. Peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article S1032.230.222
EAN 4014855048953
UBB 500627135782
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 224084
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.