text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner A 46 TZ Special D180x1,6 mm droit INOX perçage 22,23 mm KLIN


Disque spécial pour tôles fines en acier et en acier inoxydable. Liant dur. Très agressif. Nécessite moins d’effort. Faible consommation de matière. Peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6G554722
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

La description

Disque spécial pour tôles fines en acier et en acier inoxydable. Liant dur. Très agressif. Nécessite moins d’effort. Faible consommation de matière. Peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G554722
EAN 4014855045969
UBB 500513237932
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221161
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.