text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Disque à tronçonner A 24 R Supra D180x3 mm droit acier perçage 22,23 mm KLINGSPO


Pour l’usinage de l’acier. Utilisation également sur de l’acier inoxydable. Bonne capacité de coupe. Très bonne agressivité et durée de vie élevée. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 5S806558
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

La description

Pour l’usinage de l’acier. Utilisation également sur de l’acier inoxydable. Bonne capacité de coupe. Très bonne agressivité et durée de vie élevée. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13456
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.