text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à surfacer à lamelles COMBIDISC-Mini-POLIFAN D. 50 mm granulation 40 PFERD


Corindon A. Version plate. Outil pour le ponçage grossier universel avec un taux d’enlèvement de matière élevé. Idéal pour le ponçage des cordons de soudure et le travail dans des emplacements difficilement accessibles

Numéro d'article 9W419941
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de disque (mm) 50
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de disque (mm) 50
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Disque à lamelles Oui
Marque Pferd
Model Mini-POLIFAN
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W419941
EAN 4007220617359
UBB 500583971212
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 42719104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.