text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à satiner LIPPRITE® D. 150 mm D. de perçage 20/14 mm moyen/4 épaisseurs O


Composition : non-tissé aiguilleté avec grain abrasif. Domaine d’utilisation : Des travaux de ponçage simples, pour décalaminer, désoxyder, matir, enlever des laques et peintures. Matériaux appropriés : Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastique, bois, céramique, verre, pour une utilisation à sec ou humide. Utilisation possible pour des perceuses, des arbres flexibles, des polisseuses d’angle et des meuleuses avec une vitesse de coupe d’environ 15 à 20 m/s

Numéro d'article 1F013437
Vitesse de rotation max. (1/min) 4000
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Autre
Imperméable Non
Matériau du support Tissu non-tissé
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 4000
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Autre
Imperméable Non
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Céramique
Motif de trou Anneau
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Osborn

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F013437
UBB 500719729005
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8203150936
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.