text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles Tyrolit A120-B 125X22


Ce disque à lamelles BASIC convient parfaitement à une large gamme de qualités d'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage des arêtes ou d'ébavurage, ce disque vous garantit une structure de surface fine sur la pièce à usiner, notamment grâce au grain abrasif utilisé. Rien ne s'oppose à la réalisation efficace de votre projet.

Numéro d'article 9M970286
Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 120
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 120
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Ce disque à lamelles BASIC convient parfaitement à une large gamme de qualités d'acier. Qu'il s'agisse de ponçage de surface, de ponçage des arêtes ou d'ébavurage, ce disque vous garantit une structure de surface fine sur la pièce à usiner, notamment grâce au grain abrasif utilisé. Rien ne s'oppose à la réalisation efficace de votre projet.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M970286
EAN 9003172002996
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34206892
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.